Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranchiermesser 15 cm, Olive BestCut Giesser - Made in Germany BestCut_Gabel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tranchiermesser 15 cm, Olive BestCut Giesser - Made in Germany BestCut_Gabel-
Tranchiermesser 15 cm, Olive BestCut Giesser - Made in Germany BestCut_Gabel-
Artikel-Nr.:
     2813-376-7519
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8670 15 o
EAN/GTIN:
     4010303152449
Suchbegriffe:
Schinken-Messer
Schinkenmesser
Tranchier-Messer
Tranchiermesser
Tranchiermesser 15 cm, Olive BestCut Giesser - Made in Germany
BestCut_Gabel- Aus einem Stück Stahl geschmiedet. Mit besonders viel Kohlenstoff (X55). Gehärtet im Vakuum auf 56 - 57 HRC. - Der samtige Griff liegt besonders gut und sicher in der Hand. Die Schalen sind mit 3 Edelstahlnieten fest miteinander verbunden. - Das Material ist besonders widerstandsfähig und hält auch Temperaturen von bis zu 200°C stand (Kurzzeitkontakt). - Mittelspitz- Bestcut- Der samtige Griff liegt besonders gut und sicher in der Hand. Die Schalen sind mit 3 Edelstahlnieten fest miteinander verbunden. - Das Material ist besonders widerstandsfähig und hält auch Temperaturen von bis zu 200°C stand. (Kurzzeitkontakt) - Als Qualitätszeichen ist jede Klinge mit einer individuellen und fortlaufenden Nummer beschriftet. - Tranchieren - Filetieren- Olivenholz- Die Griffschalen aus Olivenholz sind dreifach vernietet. - Olivenholz fühlt sich angenehm und warm an und ist extrem hart und feuchtigkeitsabweisend. -

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: schinken messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.