Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne Gabor Aluminium schwarz Pfannensch 7,0 cm 24,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne Gabor Aluminium schwarz Pfannensch 7,0 cm 24,0 cm von Kela
Bratpfanne Gabor Aluminium schwarz Pfannensch 7,0 cm 24,0 cm von Kela
Bratpfanne Gabor Aluminium schwarz Pfannensch 7,0 cm 24,0 cm von Kela
Bratpfanne Gabor Aluminium schwarz Pfannensch 7,0 cm 24,0 cm von Kela
Bratpfanne Gabor Aluminium schwarz Pfannensch 7,0 cm 24,0 cm von Kela
Bratpfanne Gabor Aluminium schwarz Pfannensch 7,0 cm 24,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7635
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10040
EAN/GTIN:
     4025457100406
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Bratpfanne Gabor Aluminium schwarz Pfannensch 7,0 cm 24,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
24.00 cm
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.