Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korkenzieher Apri Zinkdruckguss silber glänzend 21,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korkenzieher Apri Zinkdruckguss silber glänzend 21,0 cm von Kela
Korkenzieher Apri Zinkdruckguss silber glänzend 21,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7637
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10042
EAN/GTIN:
     4025457100420
Suchbegriffe:
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
Weinflaschenöffner
Korkenzieher Apri Zinkdruckguss silber glänzend 21,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, corkscrew
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,44*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,67*
€ 17,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.