Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zestenreibe grob Rondo Edelstahl silber glänzend 32,0x6,5 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zestenreibe grob Rondo Edelstahl silber glänzend 32,0x6,5 cm von Kela
Zestenreibe grob Rondo Edelstahl silber glänzend 32,0x6,5 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7733
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12572
EAN/GTIN:
     4025457125720
Zestenreibe grob Rondo Edelstahl silber glänzend 32,0x6,5 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
32.00 cm
Breite:
6.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.