Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Set Stone PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Set Stone PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2 cm von Kela
Tisch-Set Stone PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7749
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12650
EAN/GTIN:
     4025457126505
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen
Tisch-Set Stone PU-Leder braun 45,0x30,0x0,2 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
braun
Länge:
45.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen braun
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,04*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12652
ab € 4,31*
Ähnlich
kela
12653
ab € 4,29*
Ähnlich
kela
12651
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.