Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze Tia 100%Baumwolle lichtgrau 80,0x67,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schürze Tia 100%Baumwolle lichtgrau 80,0x67,0 cm von Kela
Schürze Tia 100%Baumwolle lichtgrau 80,0x67,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7757
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12719
EAN/GTIN:
     4025457127199
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Schürze Tia 100%Baumwolle lichtgrau 80,0x67,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
grau
Länge:
80.00 cm
Breite:
67.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,42*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12720
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.