Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammler "Denim", Baumwolle/Polyester, blau / Maße: Ø 40x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammler "Denim", Baumwolle/Polyester, blau / Maße: Ø 40x50 cm
Wäschesammler "Denim", Baumwolle/Polyester, blau / Maße: Ø 40x50 cm
Wäschesammler "Denim", Baumwolle/Polyester, blau / Maße: Ø 40x50 cm
Wäschesammler "Denim", Baumwolle/Polyester, blau / Maße: Ø 40x50 cm
Wäschesammler "Denim", Baumwolle/Polyester, blau / Maße: Ø 40x50 cm
Wäschesammler "Denim", Baumwolle/Polyester, blau / Maße: Ø 40x50 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8036
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14292
EAN/GTIN:
     4003368142920
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschesammler "Denim", Baumwolle/Polyester, blau / Maße: Ø 40x50 cm

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
blau
Höhe:
50.00 cm
Durchmesser:
40.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.