Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb, Filz, hellgrau / Maße: 13,5x13,5x7,5, faltbar cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Filz, hellgrau / Maße: 13,5x13,5x7,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, hellgrau / Maße: 13,5x13,5x7,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, hellgrau / Maße: 13,5x13,5x7,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, hellgrau / Maße: 13,5x13,5x7,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, hellgrau / Maße: 13,5x13,5x7,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, hellgrau / Maße: 13,5x13,5x7,5, faltbar cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8041
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14450
EAN/GTIN:
     4003368144504
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
aufbewahrungskorb zeller
Aufbewahrungskorb, Filz, hellgrau / Maße: 13,5x13,5x7,5, faltbar cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
13.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.