Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb, Filz, anthrazit / Maße: 19x19x11,5, faltbar cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb, Filz, anthrazit / Maße: 19x19x11,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, anthrazit / Maße: 19x19x11,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, anthrazit / Maße: 19x19x11,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, anthrazit / Maße: 19x19x11,5, faltbar cm
Aufbewahrungskorb, Filz, anthrazit / Maße: 19x19x11,5, faltbar cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8046
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14455
EAN/GTIN:
     4003368144559
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb zeller
Aufbewahrungskorb, Filz, anthrazit / Maße: 19x19x11,5, faltbar cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
anthrazit
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.