Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammler, Walnussholz, naturweiß / Maße: 45x45x65,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammler, Walnussholz, naturweiß / Maße: 45x45x65,5 cm
Wäschesammler, Walnussholz, naturweiß / Maße: 45x45x65,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8072
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18877
EAN/GTIN:
     4003368188775
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschesammler, Walnussholz, naturweiß / Maße: 45x45x65,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
weiß
Länge:
45.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
65.50 cm
Gewicht:
5.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.