Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterdose "Woof", Metall, weiß/blau / Maße: 23,4x16,2x23,2/25,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterdose "Woof", Metall, weiß/blau / Maße: 23,4x16,2x23,2/25,8 cm
Futterdose "Woof", Metall, weiß/blau / Maße: 23,4x16,2x23,2/25,8 cm
Futterdose "Woof", Metall, weiß/blau / Maße: 23,4x16,2x23,2/25,8 cm
Futterdose "Woof", Metall, weiß/blau / Maße: 23,4x16,2x23,2/25,8 cm
Futterdose "Woof", Metall, weiß/blau / Maße: 23,4x16,2x23,2/25,8 cm
Futterdose "Woof", Metall, weiß/blau / Maße: 23,4x16,2x23,2/25,8 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8085
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19218
EAN/GTIN:
     4003368192185
Futterdose "Woof", Metall, weiß/blau / Maße: 23,4x16,2x23,2/25,8 cm

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Länge:
23.40 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
25.80 cm
Gewicht:
0.73 kg
Volumen:
5800.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.