Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Onions", 1620 ml, Keramik, weiß / Maße: Ø 14,5x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsdose "Onions", 1620 ml, Keramik, weiß / Maße: Ø 14,5x20 cm
Vorratsdose "Onions", 1620 ml, Keramik, weiß / Maße: Ø 14,5x20 cm
Vorratsdose "Onions", 1620 ml, Keramik, weiß / Maße: Ø 14,5x20 cm
Vorratsdose "Onions", 1620 ml, Keramik, weiß / Maße: Ø 14,5x20 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8098
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19363
EAN/GTIN:
     4003368193632
Vorratsdose "Onions", 1620 ml, Keramik, weiß / Maße: Ø 14,5x20 cm

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Höhe:
20.00 cm
Durchmesser:
14.50 cm
Gewicht:
1.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.