Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzglas m. Metalldeckel, 150 ml, schwarz / Maße: Ø 6,1x8,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzglas m. Metalldeckel, 150 ml, schwarz / Maße: Ø 6,1x8,2 cm
Gewürzglas m. Metalldeckel, 150 ml, schwarz / Maße: Ø 6,1x8,2 cm
Gewürzglas m. Metalldeckel, 150 ml, schwarz / Maße: Ø 6,1x8,2 cm
Gewürzglas m. Metalldeckel, 150 ml, schwarz / Maße: Ø 6,1x8,2 cm
Gewürzglas m. Metalldeckel, 150 ml, schwarz / Maße: Ø 6,1x8,2 cm
Gewürzglas m. Metalldeckel, 150 ml, schwarz / Maße: Ø 6,1x8,2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8100
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19485
EAN/GTIN:
     4003368194851
Gewürzglas m. Metalldeckel, 150 ml, schwarz / Maße: Ø 6,1x8,2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.20 cm
Durchmesser:
6.10 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.