Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkasten m. Bambusdeckel, Metall, weiß / Maße: 26,5x26,5x14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkasten m. Bambusdeckel, Metall, weiß / Maße: 26,5x26,5x14,5 cm
Brotkasten m. Bambusdeckel, Metall, weiß / Maße: 26,5x26,5x14,5 cm
Brotkasten m. Bambusdeckel, Metall, weiß / Maße: 26,5x26,5x14,5 cm
Brotkasten m. Bambusdeckel, Metall, weiß / Maße: 26,5x26,5x14,5 cm
Brotkasten m. Bambusdeckel, Metall, weiß / Maße: 26,5x26,5x14,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8119
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     25382
EAN/GTIN:
     4003368253824
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Brotkasten m. Bambusdeckel, Metall, weiß / Maße: 26,5x26,5x14,5 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
26.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
14.50 cm
Gewicht:
1.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, zeller brotkasten, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.