Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset, Wasserhyazinthe, natur / Maße: 45x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset, Wasserhyazinthe, natur / Maße: 45x30 cm
Platzset, Wasserhyazinthe, natur / Maße: 45x30 cm
Platzset, Wasserhyazinthe, natur / Maße: 45x30 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8127
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27089
EAN/GTIN:
     4003368270890
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen beige
Platzset, Wasserhyazinthe, natur / Maße: 45x30 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
45.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
0.80 cm
Gewicht:
0.20 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.