Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzset "two tone", Kunstleder, mint/schwarz / Maße: 45x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzset "two tone", Kunstleder, mint/schwarz / Maße: 45x30 cm
Platzset "two tone", Kunstleder, mint/schwarz / Maße: 45x30 cm
Platzset "two tone", Kunstleder, mint/schwarz / Maße: 45x30 cm
Platzset "two tone", Kunstleder, mint/schwarz / Maße: 45x30 cm
Platzset "two tone", Kunstleder, mint/schwarz / Maße: 45x30 cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-8129
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27097
EAN/GTIN:
     4003368270975
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz
Platzset "two tone", Kunstleder, mint/schwarz / Maße: 45x30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
45.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
0.17 cm
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.