Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Sitzgarnitur "Rainbow", 3-tlg., MDF/Kiefer Tisch: 55x55x45, Stuhl:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder-Sitzgarnitur "Rainbow", 3-tlg., MDF/Kiefer Tisch: 55x55x45, Stuhl:
Kinder-Sitzgarnitur "Rainbow", 3-tlg., MDF/Kiefer Tisch: 55x55x45, Stuhl:
Kinder-Sitzgarnitur "Rainbow", 3-tlg., MDF/Kiefer Tisch: 55x55x45, Stuhl:
Kinder-Sitzgarnitur "Rainbow", 3-tlg., MDF/Kiefer Tisch: 55x55x45, Stuhl:
Kinder-Sitzgarnitur "Rainbow", 3-tlg., MDF/Kiefer Tisch: 55x55x45, Stuhl:
Kinder-Sitzgarnitur "Rainbow", 3-tlg., MDF/Kiefer Tisch: 55x55x45, Stuhl:
Artikel-Nr.:
     2813-376-8270
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13536
EAN/GTIN:
     4003368135366
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
Kindergartentisch
Kindertisch
Lederbank
Kinder-Sitzgarnitur "Rainbow", 3-tlg., MDF/Kiefer Tisch: 55x55x45, Stuhl: 28x28x49, FSC 100% SCS-COC-000256

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
bunt gemischt
Länge:
55.00 cm
Breite:
55.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
7.67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.