Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhänger mit 4 Haken "Rainbow", Metall, beige 30x8x33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhänger mit 4 Haken "Rainbow", Metall, beige 30x8x33
Türhänger mit 4 Haken "Rainbow", Metall, beige 30x8x33
Türhänger mit 4 Haken "Rainbow", Metall, beige 30x8x33
Artikel-Nr.:
     2813-376-8275
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13830
EAN/GTIN:
     4003368138305
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe
Türhänger mit 4 Haken "Rainbow", Metall, beige 30x8x33

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
beige
Länge:
30.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.