Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhänger-Set, 2-tlg., Metall/Holz, schwarz 3x8x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhänger-Set, 2-tlg., Metall/Holz, schwarz 3x8x18
Türhänger-Set, 2-tlg., Metall/Holz, schwarz 3x8x18
Türhänger-Set, 2-tlg., Metall/Holz, schwarz 3x8x18
Artikel-Nr.:
     2813-376-8277
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13835
EAN/GTIN:
     4003368138350
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
Türhänger-Set, 2-tlg., Metall/Holz, schwarz 3x8x18

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
3.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: türgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.