Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhänger mit 5 Haken, Metall/Holz, schwarz 37,5x8x18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhänger mit 5 Haken, Metall/Holz, schwarz 37,5x8x18
Türhänger mit 5 Haken, Metall/Holz, schwarz 37,5x8x18
Türhänger mit 5 Haken, Metall/Holz, schwarz 37,5x8x18
Türhänger mit 5 Haken, Metall/Holz, schwarz 37,5x8x18
Artikel-Nr.:
     2813-376-8279
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13837
EAN/GTIN:
     4003368138374
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe mit 5 haken
Türhänger mit 5 Haken, Metall/Holz, schwarz 37,5x8x18

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
37.50 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
18.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: türgarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.