Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256
Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256
Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256
Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256
Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256
Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256
Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     2813-376-8287
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14291
EAN/GTIN:
     4003368142913
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschesammler, Bambus/Baumwolle 53,5x33x61, FSC 100% SCS-COC-000256

Weitere Informationen:
Material:
Bambusholz
Länge:
53.50 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
61.00 cm
Gewicht:
3.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.