Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammler "Loft", Polyester Ø40x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesammler "Loft", Polyester Ø40x50
Wäschesammler "Loft", Polyester Ø40x50
Wäschesammler "Loft", Polyester Ø40x50
Wäschesammler "Loft", Polyester Ø40x50
Artikel-Nr.:
     2813-376-8290
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14296
EAN/GTIN:
     4003368142968
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Wäschesammler "Loft", Polyester Ø40x50

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
40.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
50.00 cm
Durchmesser:
4.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.