Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungskorb "Rainbow", Baumwolle/Polyester, weiß, Ø25x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungskorb "Rainbow", Baumwolle/Polyester, weiß, Ø25x22
Aufbewahrungskorb "Rainbow", Baumwolle/Polyester, weiß, Ø25x22
Aufbewahrungskorb "Rainbow", Baumwolle/Polyester, weiß, Ø25x22
Aufbewahrungskorb "Rainbow", Baumwolle/Polyester, weiß, Ø25x22
Artikel-Nr.:
     2813-376-8298
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14480
EAN/GTIN:
     4003368144801
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Aufbewahrungskorb "Rainbow", Baumwolle/Polyester, weiß, Ø25x22

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Länge:
25.00 cm
Breite:
25.00 cm
Höhe:
22.00 cm
Durchmesser:
2.50 cm
Gewicht:
0.48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.