Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox, Kunststoff 25,5x15,1x7,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox, Kunststoff 25,5x15,1x7,6
Aufbewahrungsbox, Kunststoff 25,5x15,1x7,6
Aufbewahrungsbox, Kunststoff 25,5x15,1x7,6
Artikel-Nr.:
     2813-376-8314
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     14750
EAN/GTIN:
     4003368147505
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter
Aufbewahrungsbox, Kunststoff 25,5x15,1x7,6

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
25.50 cm
Breite:
15.10 cm
Höhe:
7.60 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.