Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler, Bambus 25x8x32,3, FSC 100% SCS-COC-000256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler, Bambus 25x8x32,3, FSC 100% SCS-COC-000256
Stehsammler, Bambus 25x8x32,3, FSC 100% SCS-COC-000256
Stehsammler, Bambus 25x8x32,3, FSC 100% SCS-COC-000256
Stehsammler, Bambus 25x8x32,3, FSC 100% SCS-COC-000256
Stehsammler, Bambus 25x8x32,3, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     2813-376-8327
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     15203
EAN/GTIN:
     4003368152035
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler, Bambus 25x8x32,3, FSC 100% SCS-COC-000256

Weitere Informationen:
Material:
Bambusholz
Länge:
25.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
32.30 cm
Gewicht:
0.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.