Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, Bambus 23,5x23,5x33, FSC 100% SCS-COC-000256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb, Bambus 23,5x23,5x33, FSC 100% SCS-COC-000256
Papierkorb, Bambus 23,5x23,5x33, FSC 100% SCS-COC-000256
Papierkorb, Bambus 23,5x23,5x33, FSC 100% SCS-COC-000256
Papierkorb, Bambus 23,5x23,5x33, FSC 100% SCS-COC-000256
Papierkorb, Bambus 23,5x23,5x33, FSC 100% SCS-COC-000256
Papierkorb, Bambus 23,5x23,5x33, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     2813-376-8328
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     15204
EAN/GTIN:
     4003368152042
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, Bambus 23,5x23,5x33, FSC 100% SCS-COC-000256

Weitere Informationen:
Material:
Bambusholz
Länge:
23.50 cm
Breite:
23.50 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, papiereimer holz, abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.