Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher, Keramik, schwarz Ø7,7x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnputzbecher, Keramik, schwarz Ø7,7x12
Zahnputzbecher, Keramik, schwarz Ø7,7x12
Zahnputzbecher, Keramik, schwarz Ø7,7x12
Zahnputzbecher, Keramik, schwarz Ø7,7x12
Zahnputzbecher, Keramik, schwarz Ø7,7x12
Artikel-Nr.:
     2813-376-8354
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18941
EAN/GTIN:
     4003368189413
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher keramik
mundspülglas
Zahnputzbecher, Keramik, schwarz Ø7,7x12

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Länge:
7.70 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
12.00 cm
Durchmesser:
0.77 cm
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
350.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.