Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenablage, Bambus, schwarz 70x20x3,5, FSC 100% SCS-COC-000256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenablage, Bambus, schwarz 70x20x3,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Badewannenablage, Bambus, schwarz 70x20x3,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Badewannenablage, Bambus, schwarz 70x20x3,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     2813-376-8371
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18972
EAN/GTIN:
     4003368189727
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Badewannenablage, Bambus, schwarz 70x20x3,5, FSC 100% SCS-COC-000256

Weitere Informationen:
Material:
Bambusholz
Länge:
70.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.