Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche mit Bambusdeckel, 1000 ml Ø9x25,5, FSC 100% SCS-COC-000256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasflasche mit Bambusdeckel, 1000 ml Ø9x25,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Glasflasche mit Bambusdeckel, 1000 ml Ø9x25,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Glasflasche mit Bambusdeckel, 1000 ml Ø9x25,5, FSC 100% SCS-COC-000256
Artikel-Nr.:
     2813-376-8415
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19649
EAN/GTIN:
     4003368196497
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
Glasflasche mit Bambusdeckel, 1000 ml Ø9x25,5, FSC 100% SCS-COC-000256

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
25.50 cm
Durchmesser:
0.90 cm
Gewicht:
0.37 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
1000.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.