Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche mit Bambusdeckel u. Silikonhülle, 500 ml, Glas, grau, Ø7x21,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkflasche mit Bambusdeckel u. Silikonhülle, 500 ml, Glas, grau, Ø7x21,5
Trinkflasche mit Bambusdeckel u. Silikonhülle, 500 ml, Glas, grau, Ø7x21,5
Trinkflasche mit Bambusdeckel u. Silikonhülle, 500 ml, Glas, grau, Ø7x21,5
Trinkflasche mit Bambusdeckel u. Silikonhülle, 500 ml, Glas, grau, Ø7x21,5
Artikel-Nr.:
     2813-376-8416
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19650
EAN/GTIN:
     4003368196503
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trinkflasche mit Bambusdeckel u. Silikonhülle, 500 ml, Glas, grau, Ø7x21,5

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
grau
Länge:
7.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
21.50 cm
Durchmesser:
0.70 cm
Gewicht:
0.33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.