Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkasten "Le Pain", Metall/Bambus, weiß 33,8x19,3x12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkasten "Le Pain", Metall/Bambus, weiß 33,8x19,3x12,5
Brotkasten "Le Pain", Metall/Bambus, weiß 33,8x19,3x12,5
Brotkasten "Le Pain", Metall/Bambus, weiß 33,8x19,3x12,5
Brotkasten "Le Pain", Metall/Bambus, weiß 33,8x19,3x12,5
Artikel-Nr.:
     2813-376-8421
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     25167
EAN/GTIN:
     4003368251677
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Brotkasten "Le Pain", Metall/Bambus, weiß 33,8x19,3x12,5

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Länge:
33.80 cm
Breite:
19.30 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
1.02 kg
Volumen:
6800.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, zeller brotkasten, breadbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.