Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrollenhalter, Metall, schwarz Ø15x31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenrollenhalter, Metall, schwarz Ø15x31
Artikel-Nr.:
     2813-376-8482
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     27442
EAN/GTIN:
     4003368274423
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
küchenrollenhalter
Küchenrollenhalter, Metall, schwarz Ø15x31

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Durchmesser:
1.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.