Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne Modena Edelstahl 18/10 schwarz 15,0 cm 11,5cm Ø 1,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekanne Modena Edelstahl 18/10 schwarz 15,0 cm 11,5cm Ø 1,0l
Artikel-Nr.:
     2813-376-8496
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11357
EAN/GTIN:
     4025457113574
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne
Teekanne Modena Edelstahl 18/10 schwarz 15,0 cm 11,5cm Ø 1,0l

Weitere Informationen:
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
1 cm
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: teekannen 1l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.