Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Suppenteller 500 ml aus unzerbrechlichem PP, Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Suppenteller 500 ml aus unzerbrechlichem PP, Farbe: grün
WACA Suppenteller 500 ml aus unzerbrechlichem PP, Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     2813-376-870
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1941-866
EAN/GTIN:
     4009085197717
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
WACA Suppenteller 500 ml aus unzerbrechlichem PP, Farbe: grün


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grün
Breite:
21.50 cm
Durchmesser:
21.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,497*
€ 3,647*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 12,32*
€ 16,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,647*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,317*
€ 3,947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,217*
€ 3,828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,057*
€ 3,638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,497*
€ 2,971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.