Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WACA Trichter Haushalts-Trichter 8 cm aus PP in granit, Farbe: granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Trichter Haushalts-Trichter 8 cm aus PP in granit, Farbe: granit
WACA Trichter Haushalts-Trichter 8 cm aus PP in granit, Farbe: granit
Artikel-Nr.:
     2813-376-908
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     6029-941
EAN/GTIN:
     4009085195904
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 8 cm
WACA Trichter Haushalts-Trichter 8 cm aus PP in granit, Farbe: granit


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,819*
€ 1,179*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 6,90*
€ 9,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,179*
€ 1,403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,049*
€ 1,248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,999*
€ 1,189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,959*
€ 1,141
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,819*
€ 0,975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.