Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spuckschutzwand zum Bain Marie Trolley BTS-2, Material: (Stange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spuckschutzwand zum Bain Marie Trolley BTS-2, Material: (Stange)
SARO Spuckschutzwand zum Bain Marie Trolley BTS-2, Material: (Stange)
Artikel-Nr.:
     2813-377-9727
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1545
EAN/GTIN:
     4017337063727
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Hygieneschutzscheibe
SARO Spuckschutzwand zum Bain Marie Trolley BTS-2, Material: (Stange) Edelstahl; (Platte) Glas.
Aus hygienischen Gründen erforderlich - Lieferung: zerlegt, einfache Montage - einfaches Einstecken in die vorgebohrten Löcher - Abmessungen: B 1200 x T 370 x H 470 mm - Gewicht (n/b): 15/20 kg

Weitere Informationen:
Länge:
37.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
15.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,43*
€ 458,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,84*
€ 384,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.