Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spuckschutzwand zum Bain Marie Trolley BTS-3, Material: (Stange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spuckschutzwand zum Bain Marie Trolley BTS-3, Material: (Stange)
SARO Spuckschutzwand zum Bain Marie Trolley BTS-3, Material: (Stange)
Artikel-Nr.:
     2813-377-9728
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1550
EAN/GTIN:
     4017337054282
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Hygieneschutzscheibe
SARO Spuckschutzwand zum Bain Marie Trolley BTS-3, Material: (Stange) Edelstahl; (Platte) Glas.
Aus hygienischen Gründen erforderlich - Lieferung: zerlegt, einfache Montage - einfaches Einstecken in die vorgebohrten Löcher - Abmessungen: B 1400 x T 370 x H 470 mm - Gewicht (n/b): 15/20 kg

Weitere Informationen:
Länge:
37.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
15.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,44*
€ 469,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,58*
€ 458,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,87*
€ 391,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.