Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasheizstrahler Modell AREA LOUNGEHEATER - Material: (Gehäuse) Metall,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasheizstrahler Modell AREA LOUNGEHEATER - Material: (Gehäuse) Metall,
SARO Gasheizstrahler Modell AREA LOUNGEHEATER - Material: (Gehäuse) Metall,
Artikel-Nr.:
     2813-377-9770
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     502-1035
EAN/GTIN:
     8713415323276
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
SARO Gasheizstrahler Modell AREA LOUNGEHEATER - Material: (Gehäuse) Metall, schwarz einbrennlackiert - Terrassenstrahler als
Standmodell, mit Schutzgitter, für den Außenbereich - Gasheizstrahler für Butan/Propan - Nur für Deutschland zugelassen: I3B/P (50) - Elektrische Zündung per Batterie: 1x AA (1,5 V), nicht im Lieferumfang enthalten - Inkl. Gasschlauch (0,6 m lang) und Druckregeler - Verbrauch: 450 - 650 g / Std - Lieferung demontiert, Montage erforderlich - Reichweite: bis 100 m² - Stufenlos regulierbar - Anschlussdruck: 50 mbar - Leistung: 5 kW max. 13 kW - Abmessungen: Durchm. 545 (Kopf: Durchm. 370) x H 1390 mm - Mit 2 praktischen Transportrollen - Gewicht (netto/brutto): 17,3 / 20,3 kg

Weitere Informationen:
Breite:
54.50 cm
Höhe:
139.00 cm
Gewicht:
17.30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.