Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 12 040 GN-Behälter 1/2 aus CN ohne Griffe L/B/T 325 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 12 040 GN-Behälter 1/2 aus CN ohne Griffe L/B/T 325 x
RIEBER GN-Behälter Mod. 12 040 GN-Behälter 1/2 aus CN ohne Griffe L/B/T 325 x
Artikel-Nr.:
     2813-378-040
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010123
EAN/GTIN:
     4007537023997
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
RIEBER GN-Behälter Mod. 12 040
GN-Behälter 1/2 aus CN
ohne Griffe
L/B/T 325 x 265 x 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,75*
€ 21,10*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,83*
€ 22,37*
9 Tage
24
€ 5,00*
ab € 21,66*
€ 28,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.