Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 11 150 F GN-Behälter 1/1 aus CNS mit versenkbaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 11 150 F GN-Behälter 1/1 aus CNS mit versenkbaren
RIEBER GN-Behälter Mod. 11 150 F GN-Behälter 1/1 aus CNS mit versenkbaren
Artikel-Nr.:
     2813-378-067
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010202
EAN/GTIN:
     4007537024581
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
RIEBER GN-Behälter Mod. 11 150 F
GN-Behälter 1/1 aus CNS
mit versenkbaren Griffen
L/B/T 325 x 530 x 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
1.90 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,08*
€ 68,02*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 55,73*
€ 70,07*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 68,21*
€ 85,45*
16 Tage
7212
€ 5,00*
ab € 68,36*
€ 85,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.