Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Behälter Mod. 24 150 F GN-Behälter 2/4 aus CNS mit versenkbaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Behälter Mod. 24 150 F GN-Behälter 2/4 aus CNS mit versenkbaren
RIEBER GN-Behälter Mod. 24 150 F GN-Behälter 2/4 aus CNS mit versenkbaren
Artikel-Nr.:
     2813-378-094
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010240
EAN/GTIN:
     4007537024963
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
RIEBER GN-Behälter Mod. 24 150 F
GN-Behälter 2/4 aus CNS
mit versenkbaren Griffen
L/B/T 162 x 530 x 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
1.62 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 56,49*
€ 71,45*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,64*
€ 84,07*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 77,99*
€ 96,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.