Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 11 100 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 11 100 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 11 100 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-109
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010801
EAN/GTIN:
     4007537083014
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates 11 100 nano
thermoplate GN 1/1
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche,
Nano-Oberflächenbehandelt, ohne Griffe.
Außenabmessungen: LxBxT: 530x324x100 mm
Lichte Weite: LxBxT: 500x297x100 mm
Inhalt: 10 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Gasherd
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer
- spülmaschinentauglich


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
3.30 kg
Volumen:
10.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 241,43*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,36*
€ 275,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,55*
€ 326,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.