Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 11 040 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 11 040 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 11 040 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-111
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010803
EAN/GTIN:
     4007537083038
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates 11 040 nano
thermoplate GN 1/1
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche,
Nano-Oberflächenbehandelt, ohne Griffe.
Außenabmessungen: LxBxT: 530x324x40 mm
Lichte Weite: LxBxT: 500x297x40 mm
Inhalt: 2,5 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Gasherd
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer
- spülmaschinentauglich


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
2.30 kg
Volumen:
2.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,51*
€ 207,19*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,91*
€ 237,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.