Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 11 065 beschichtet thermoplate GN 1/1 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 11 065 beschichtet thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 11 065 beschichtet thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-121
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010821
EAN/GTIN:
     4007537086633
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates 11 065 beschichtet
thermoplate GN 1/1
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche, ohne Griffe
Beidseitig beschichtet mit PTFE.
Außenabmessungen: LxBxT: 530x324x65 mm
Lichte Weite: LxBxT: 500x297x65 mm
Inhalt: 6 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
2.80 kg
Volumen:
6.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 247,87*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,15*
€ 284,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.