Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 11 020 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 11 020 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 11 020 nano thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-132
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010836
EAN/GTIN:
     4007537125042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates 11 020 nano
thermoplate GN 1/1
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche,
Nano-Oberflächenbehandelt, ohne Griffe.
Materialstärke 4 mm
Außenabmessungen: LxBxT: 530x324x20 mm
Lichte Weite: LxBxT: 500x297x20 mm
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Gasherd
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,97*
€ 259,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,60*
€ 267,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.