Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates C 13 100 beschichtet thermoplate GN 1/3 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates C 13 100 beschichtet thermoplate GN 1/3 Kochtopf im
RIEBER thermoplates C 13 100 beschichtet thermoplate GN 1/3 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-143
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010847
EAN/GTIN:
     4007537105105
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates C 13 100 beschichtet
thermoplate GN 1/3
Kochtopf im Gastronorm-Format mit abgerundeten Ecken.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche.
Beidseitig beschichtet mit PTFE.
Materialstärke 2,6 mm
Außenabmessungen: LxBxT: 324x174,5x100 mm
Inhalt: 3 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer

QR-Code für Produktinformationen
und für das Digitalisierungs- und Organistations-
system °CHECK optional.


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
17.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
1.30 kg
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 233,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,78*
€ 241,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.