Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 11 040 nano mit Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 11 040 nano mit Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 11 040 nano mit Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-163
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010903
EAN/GTIN:
     4007537083113
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates 11 040 nano mit Griffen
thermoplate GN 1/1
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus
Mehrschichtmaterial, mit Griffen.
Oberfläche aus Chromnickelstahl,
Werkstoff- Nr.: 1.4301 (CNS).
Außenabmessungen: LxBxT: 530x324x40 mm
Lichte Weite: LxBxT: 500x297x40 mm
Inhalt: 3 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Gasherd
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer
- spülmaschinentauglich


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
2.60 kg
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,05*
€ 234,41*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,01*
€ 268,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.