Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 11 100 besch. m. Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 11 100 besch. m. Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 11 100 besch. m. Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-170
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010920
EAN/GTIN:
     4007537086947
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates 11 100 besch. m. Griffen
thermoplate GN 1/1
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche, mit Griffen.
Beidseitig beschichtet mit PTFE
Außenabmessungen: LxBxT: 530x324x100 mm
Lichte Weite: LxBxT: 500x297x100 mm
Inhalt: 10 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer


Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
3.50 kg
Volumen:
10.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,52*
€ 283,41*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,99*
€ 324,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.