Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER thermoplates 11 065 besch. m. Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER thermoplates 11 065 besch. m. Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
RIEBER thermoplates 11 065 besch. m. Griffen thermoplate GN 1/1 Kochtopf im
Artikel-Nr.:
     2813-378-171
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84010921
EAN/GTIN:
     4007537086954
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Bratpfanne
GN-Bräter
Gastronorm-Bratpfanne
Gastronorm-Bräter
RIEBER thermoplates 11 065 besch. m. Griffen
thermoplate GN 1/1
Kochtopf im Gastronorm-Format.
Gastronorm-Behälter aus Mehrschichtmaterial,
mit CNS-Oberfläche, mit Griffen.
Beidseitig beschichtet mit PTFE
Außenabmessungen: LxBxT: 530x324x65 mm
Lichte Weite: LxBxT: 500x297x65 mm
Inhalt: 6 l
Anwendung:
- auf Varithek® Induktionsfeld
- auf Varithek® Cerankochfeld
- auf Varithek® Ceranwarmhaltefeld
- auf Elektroherd
- im Ofen/ Kombidämpfer

Weitere Informationen:
Länge:
32.40 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
6.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,42*
€ 274,79*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,98*
€ 314,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.