Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Thermoport 10 KW Thermoport 10 KW, ohne Bestückung aus orangefarbenem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Thermoport 10 KW Thermoport 10 KW, ohne Bestückung aus orangefarbenem
RIEBER Thermoport 10 KW Thermoport 10 KW, ohne Bestückung aus orangefarbenem
Artikel-Nr.:
     2813-378-1862
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020103
EAN/GTIN:
     4007537017989
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Speisen-Transportbehälter
Speisen-Transportbox
Speisentransportbehälter
speisentransportbehälter rieber
RIEBER Thermoport 10 KW
Thermoport 10 KW, ohne Bestückung
aus orangefarbenem Kunststoff
Außenmaße L/B/H 380 x 220 x 165 mm
Gewicht komplett 3,9 kg
beide Stirnseiten mit Bügelverschluß
Tragegriff aus Kunststoff auf dem
Deckel montiert
Bodenunterseite mit Stapelschienen

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
38.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
16.50 cm
Weitere Suchbegriffe: speisen transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,00*
€ 180,40*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 185,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.